DDE2004ARPVCV ダイヤフラム定量ポンプ グルンドフォスポンプ 34653127

ダイヤフラム定量ポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
吐出量(L/min)0.25
内容量1台注文コード34653127品番DDE2004ARPVCV
参考基準価格(税別)¥511,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。
ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。
フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。
デジタル定量ポンプの廉価版、対数目盛でダイレクトに流量を設定できます。

用途
薬品定量注入他各種プロセス用途。
地下水、地表水、飲料水他。
トラスコ品番210-5195材質バルブボール:セラミック全長(mm)405全幅(mm)194全高(mm)214吐出量(L/min)0.25最大吐出圧力(MPa)0.4最大圧力(bar)4ポンプヘッドPVCガスケットFKM接続口径(Φmm)19/20x25最大吐出量(L/h)200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする