用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足トラスコ品番249-3653セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足材質本体接液部:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)、パッキン類(ダイアフラム等):ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、エアモーター(主要):ポリプロピレン樹脂(PPG)全長(mm)215タイプ吐出量:エア駆動(50Hz/60Hz)全幅(mm)218使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2-0.7最大流量(L/min)62全高(mm)286温度(℃)移送可能:0~60口径(Φmm)呼び:1/2(15mm)騒音値(dB)81吐出量(L/min)3.0~30最大吐出圧力(MPa)0.7最大圧力(bar)7吐出量(mL/min)62000吐出口径Rc1/2接続口径(Φmm)Rc1/4 (8粘度(mPa・s)使用液比重可能:500ポンプ口径1/2インチ (15A)最大吐出量(L/h)3720