曜日別特売
09Q25 ハイス製外径三角ねじ切りチップ 三和製作所 34654028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス製外径三角ねじ切りチップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ピッチ(mm)2.5
厚さ(mm)6
内容量1箱(10個)注文コード34654028品番09Q25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

回転が上がらない加工時に於いても、バリやカエリの心配なく切削可能です。

用途
ねじ切り
トラスコ品番816-6625材質高速度鋼(SKH57)厚さ(mm)6ピッチ(mm)2.5内接円(mm)6.35

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする