曜日別特売
CDM2B40V-50AZ CD Series(CDM2B40V) SMC 34654147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B40V)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50ねじの種類(-) Rc注文コード34654147品番CDM2B40V-50AZ
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)50クッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする