VT106-37T レシプロコンプレッサー(給油式) 東芝 34654195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レシプロコンプレッサー(給油式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
空気タンク容量(L)100
モーター出力(kW)3.7
吐出空気量(L/min)400
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード34654195品番VT106-37T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥585,000

IE3モーターを搭載しています。
全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。

用途一般産業機械のエア源として。トラスコ品番773-8650幅(mm)1400接続口径Rc3/8ボール弁メス×1、G1/4ボール弁オス×1高さ(mm)835奥行(mm)430周波数(Hz)60電源(V)三相200モーター出力(kW)3.7騒音値(dB)72吐出圧力(MPa)0.8~1.0空気タンク容量(L)100吐出空気量(L/min)400オイル量(L)0.54
注意
※直送品車上渡しです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする