用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。
工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に。
付属品M10×25キャップボルトナットセット×2適合相当水銀灯(W形):1000トラスコ品番162-0520長さ(mm)277幅(mm)470全長(mm)277高さ(mm)277タイプ超スポット15奥行(mm)470電源(V)100/200消費電力(W)492(100V)/476(200V)コード長さ(m)0.3適合電線(mm2)18AWG×3芯保護等級IP65外径(mm)470LED寿命(時間)球:50000配光角度(°)15明るさ(Lm)56200グリーン購入法適合標準消費電力料金(円/h)13.3(100V)、12.8(200V)