曜日別特売
WA60K-004A/J5 ソーラーLED照明灯 人感センサータイプ NIKKEI 34654326

WA60K-004A/J5 ソーラーLED照明灯 人感センサータイプ NIKKEI 34654326
WA60K-004A/J5 ソーラーLED照明灯 人感センサータイプ NIKKEI 34654326

ソーラーLED照明灯 人感センサータイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード34654326品番WA60K-004A/J5
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。
人感センサー検知タイプです。
夜間微点灯し、センサー検知後100%で点灯します。
満充電後、不日照3日間夜間点灯可能です。
ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。
NETIS(国交省)登録製品です。

用途
電源の工事不要の非常用照明に。
仮説事務所、仮説現場用。
簡易看板照明、バス停に。
トラスコ品番272-3088長さ(mm)600高さ(mm)157タイプ人感センサー:有奥行(mm)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする