曜日別特売
KIV14.0SQ-02-100M KIV機器用ビニル電線 KHD 34655270

KIV機器用ビニル電線KIV14.0SQ-02-100M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
色青
内容量1巻注文コード34655270品番KIV14.0SQ-02-100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

可とう性、加工性に優れています。

用途
電気機器の配線や口出線に。
トラスコ品番
258-1053
色
青
長さ(m)
100
定格電圧(V)
600
全長(m)
100
電線太さ(mm2)
14
芯数
1
仕上外径(mm)
7.7
太さ(sq)
14

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする