HIKVISION(ハイクビジョン)
4MP固定ドーム型ネットワークカメラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
34655586
品番
DS-2CD2146G2-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
人や車両を他の動く物体と識別し、検地の際にターゲットを正確に検出できます。
赤外線照明で0ルクス環境での撮影が可能です。
用途
防犯・監視用途に。
トラスコ品番
346-9528
幅(mm)
121
色
0.003ルクスの超低照度対応
高さ(mm)
92
タイプ
ドーム型
奥行(mm)
121
電源(V)
DC12
消費電力(W)
5.4
解像度
2592×1944
画素数
最大:400万
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません