ヤマテック
ワークテーブル150シリーズ 固定式 H950mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
間口(mm)
1200
1200
900
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34656171
品番
SUPH-1290-WW
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
梱包や検品作業などの軽作業に適しています。
奥行きの広さを必要とする作業に適しています。
トラスコ品番
369-2314
高さ(mm)
950
奥行(mm)
900
間口(mm)
1200
均等荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルキーホワイト
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません