曜日別特売
SAT-120C-140 空気タンク アネスト岩田 34656264

SAT-120C-140 空気タンク アネスト岩田 34656264
SAT-120C-140 空気タンク アネスト岩田 34656264

空気タンク

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
タンク容量(L)120
内容量1台注文コード34656264品番SAT-120C-140
参考基準価格(税別)¥251,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
寸法A(mm)1370寸法B(Φmm)410寸法C(mm)1115寸法D(mm)565寸法E(mm)320寸法F(mm)220寸法G(mm)190寸法H(mm)476寸法I(mm)525タンク容量(L)120トラスコ品番455-8316質量(kg)60高さ(mm)1370寸法L(mm)4-Φ10最高使用圧力(MPa)1.4空気取出口Rc3/4ストップバルブ胴径(Φmm)410空気取入口1 1/2×3/4ブッシュ付ドレン弁3/8
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34656264
2014-08-05
用途: 工場内コンプレッサー用空気タンクとして

本品購入前に友人に相談したところ、「古い横型よりも縦型のほうが良い」とアドバイスを受け、早速数社の縦型にて検討したところ、設置場所・接続口サイズ等から本品に決定。
注文後約5日と予定通りにトラック便にて到着も助かりました。
設置・接続等は自分達で実施し、工場内数分間の機械停止の後コンプレッサー起動再開し、圧力計等でも確認でき十分に活躍してくれています。

2が参考にしています
対象商品 : 34656264
2012-01-28
用途: 設備
農・林・水産業

空気取り入れ出口を3/8に統一した方が良い。
値段が高すぎると思います。
震災後、福島工場からの発送ですので、放射能が心配です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする