曜日別特売
D-3030-2-200 ラバーグリップドライバー BROWN(ブラウン/平井工具) 34656361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-3030-2-200 ラバーグリップドライバー BROWN(ブラウン/平井工具) 34656361
D-3030-2-200 ラバーグリップドライバー BROWN(ブラウン/平井工具) 34656361

ラバーグリップドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
軸長(mm)200
全長(mm)310
内容量1本注文コード34656361品番D-3030-2-200
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。
軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。
先端はマグネット入りのブラックポイント加工。
ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。
クロムメッキ仕上

先端形状プラス軸長(mm)200材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番115-1304軸径(Φmm)6.3全長(mm)310質量(g)130種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34656343
2016-10-03
用途: 整備

このラバーグリップを使い始めて、30年くらいかな
安価、油手で握っても滑りが少ない、油のふき取りが楽にできる
グリップの形状が丸いのと、軽量のため、長いボルト、長時間のねじ締め作業が楽
5年程度で定期的に交換してます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする