3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-3030-6.3-150 ラバーグリップドライバー BROWN(ブラウン/平井工具) 34656395 D-3030-6.3-150 ラバーグリップドライバー BROWN(ブラウン/平井工具) 34656395

ラバーグリップドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34656395 品番 D-3030-6.3-150
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別) 値下げ
439

抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。
軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。
先端はマグネット入りのブラックポイント加工。
ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。
クロムメッキ仕上

先端形状マイナス 先端サイズ6.3×0.8mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6.3×0.8 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番115-7078 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)260 質量(g)120 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)32 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする