DX-11 ビスキャッチドライバー BROWN(ブラウン/平井工具) 34656492

ビスキャッチドライバー

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端形状マイナス
内容量1本注文コード34656492品番DX-11
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。

先端形状マイナス先端サイズ4.3mm軸長(mm)200材質(グリップ)樹脂トラスコ品番165-3598軸径(Φmm)4.3全長(mm)295質量(g)62種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34656501
2020-01-15
用途: カーステ・カーナビの脱着

ビスを締める・緩める時にビスを落とさないで出来ますが、ビスを掴む・放すの操作はドライバーの先の方でしか出来ないので、手が入らない狭い所では使えない。ドライバーのグリップ寄りで操作出来たらいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34656501
2019-03-16
用途: ステンレスビス等の取付作業用

ビスの保持は問題なく便利な商品だと思います。
ただグリップ部分の黒いキャップの用途が分かりません。割と簡単に外れるのでフックに掛けて収納するならばもう少し外れにくい構造の方がいいかと思います。

対象商品 : 34656501
2019-05-26
用途: OAタップのアースケーブルのネジ止め。
サービス業

磁石のドライバーにつかないので便利でした。ただドライバーの長さが調整できると良いと思いました。

対象商品 : 34656501
2018-07-09
用途: ベランダウッドデッキの作成
その他業種

ビスを落とさないために購入しましたが,大変使いやすい商品です.

対象商品 : 34656492
2018-01-21
用途: 電気工事

ビスが落ちません。高所での作業時に特に助かっております。

1が参考にしています
対象商品 : 34656492
2018-01-19
用途: SUSネジ締めに使用

アイデア商品でした。
SUSネジ締めに磁気ドライバーで使用出来なかった物が片手で使用できるの便利です。

対象商品 : 34656501
2017-03-12
用途: 電気関係の配線取付用ネジ挟み用

鉄ビスでは無くM5やM6のスイッチ配線真鍮ビスなどに使用したいので#3位のも欲しいです

1が参考にしています
対象商品 : 34656501
2017-05-14
用途: 空調機修理、メンテナンス時
建設業・工事業

アースのビスなど磁石に付かない時たいへん助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする