D-20 幅広ドライバー BROWN(ブラウン/平井工具) 34656535

幅広ドライバー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ18×1.8mm
全長(mm)185
内容量1本注文コード34656535品番D-20
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。
大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。
角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。

先端形状マイナス先端サイズ18×1.8mm軸長(mm)75材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番275-5254全長(mm)185質量(g)110種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)26商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34656535
2020-12-26
用途: 水道工事
製造業

水道工事のネジを開け閉めするのに使用しています。水道のネジにピッタリ適合するサイズです。

対象商品 : 34656535
2020-01-26
用途: ネジ回し
不動産業

屋上にある排水溝マスのネジが錆びていてネジ頭なめたのでこちらを購入。
この刃幅18mmはホームセンターでは見つからず、あっても高価でしたのでこちらを買いました。
買って良かったです

対象商品 : 34656535
2019-07-12
用途: 自動二輪の整備
宗教法人 徳成寺

ジェネレーターカバーを開けるのに500円玉を使いましたが2枚グニャグニャにしていまいました。最初からこの工具を使ってたらよかったと後悔しています。

対象商品 : 34656544
2018-01-07
用途: 機械メンテ用

機械類のカバーを外すときに使っています。丈夫で精密にできておりカバーも傷つけずとても助かっています。

対象商品 : 34656544
2016-11-02
用途: 水道の補修作業時・特殊なビスの締付取外し

なかなかマイナスで巾広で薄手のドライバーに出会えなかったが、使ってみて、楽に力が入るし
柄の部分をプライヤー等で把持すれば、楽に作業が出来、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34656544
2017-12-22
用途: 水弁のメンテナンス時
製造業

使用感もよく満足しました、大変おすすめな商品です。

対象商品 : 34656535
2017-01-18
用途: エンジンのギアーオイルを交換する時
サービス業

オイルで滑りそうな時でもシャフトにモンキーをかませられるので確実に回せます。

2020-03-08
用途: オイル交換時
建設業・工事業

エストレヤのオイルフィラーキャップは特殊でこれが無いとまずなめてしまいます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする