ヤマテック
ワークテーブルLABシリーズ 固定式H950mm ケミテクト天板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
間口(mm)
1500
1500
1200
900
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34656846
品番
SLKH-1575-BKW
参考基準価格(税別)
¥96,950
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
耐薬品ケミテクト天板を使用した作業台です。
実験室・研究室でご使用いただけます。
高さはH950mmで立ち作業に適しています。
用途
実験室・研究室用
トラスコ品番
369-3891
材質
天板表面材:ケミテクト、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
950
奥行(mm)
750
間口(mm)
1500
色(天板)
ブラック
色(本体)
シルキーホワイト
グリーン購入法
適合
均等積載量(kg/台)
150
注意
※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません