SLKH-1275-BKW ワークテーブルLABシリーズ 固定式H950mm ケミテクト天板 ヤマテック 34656855

 

SLKH-1275-BKW ワークテーブルLABシリーズ 固定式H950mm ケミテクト天板 ヤマテック 34656855
SLKH-1275-BKW ワークテーブルLABシリーズ 固定式H950mm ケミテクト天板 ヤマテック 34656855

ワークテーブルLABシリーズ 固定式H950mm ケミテクト天板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
間口(mm)1200
内容量1台注文コード34656855品番SLKH-1275-BKW
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

耐薬品ケミテクト天板を使用した作業台です。
実験室・研究室でご使用いただけます。
高さはH950mmで立ち作業に適しています。

用途
実験室・研究室用
トラスコ品番369-2377材質天板表面材:ケミテクト、脚部:スチール(粉体塗装)高さ(mm)950奥行(mm)750間口(mm)1200色(天板)ブラック色(本体)シルキーホワイトグリーン購入法適合均等積載量(kg/台)150
注意
※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする