PR316C-AS ペタローラー(導電性タイプ) アトム興産 34657217

PR316C-AS ペタローラー(導電性タイプ) アトム興産 34657217
PR316C-AS ペタローラー(導電性タイプ) アトム興産 34657217

ペタローラー(導電性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ローラー幅(mm)160
内容量1個注文コード34657217品番PR316C-AS
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。
ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。
使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。
粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。

用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)ローラー幅(mm)160ローラ径(Φmm)30適合転写シート/TS-B5トラスコ品番282-1389質量(g)350材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
注意
※転写シートは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする