曜日別特売
DH50DF ロープタイオフ オーエッチ工業 34657655

ロープタイオフ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード34657655品番DH50DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,870

トラックレールを使用して荷物を運ぶときに、ロープ等と組合わせて使用する場合の端末補助金具です。

金具鋳造ワンピースフック/Dリングベルト幅(mm)50破断荷重(kN)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34657621
2016-04-12
用途: 機械搬送固定用レールに使用トラック用ラッシングベルトがある為
株式会社寿エンジニアリング

以前トラック用ラッシングベルトを買って使用していましたが、パネルトラックの使用も増えたのでレール用を購入しようとしたのですが、アタッチメントがあったのでこちらにしました。便利で使用しやすいので満足はしています。今回追加で購入したのですが、1個だけフックが下向きに付いていたので???チェックはしているの?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする