曜日別特売
T-85661 カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン 34657691

T-85661 カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン 34657691
T-85661 カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン 34657691

カラーボールポイント六角棒レンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
二面幅(mm)1.5
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
内容量1本注文コード34657691品番T-85661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300

耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。
「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。
サイズを色で識別できる「ANTI-SLIP」カラーグリップ。
強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。
先端部マグネット付。

二面幅(mm)1.5形状L型短辺(mm)14.0長辺(mm)91.0先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34657691T-8566119166656212.1.5LGT-85661 ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166656ボール付レインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1本
1,098
税込1,208
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34657691
2016-05-25
用途: 自転車整備

色違いでカラフルなのが気に入って、このシリーズで揃えています。

対象商品 : 34657725
2014-01-23
用途: 自転車のメンテナンス

ロングタイプで握りやすくボールポイントも使いやすかった。他のサイズも揃えたいです。

対象商品 : 34657743
2012-02-01
用途: 自転車のメンテナンスに
ミロクワークス

長さがあり力がかけやすいです。滑止めのおかげで早回しもし易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする