付属品圧力計
安全弁
ホース継手
ベルト、ベルトカバー
消音器
止め弁
空気取出口(1/4B(8A)×1、3/8B(10A)×1)
シリンダー径(Φmm)90(低)
50(高)
標準装備品圧力計
安全弁
ホース継手
ベルト、ベルトカバー
消音器
止め弁
吐出空気量(L/min)440出力(kW)3.7周波数(Hz)60タンク容量(L)130質量(kg)165最高圧力(MPa)0.93運転方式自動アンローダ式空気取出口1/4B(8A)×1、3/8B(10A)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1312×442×954電源電圧(V)三相200/220回転速度(min-1[r.p.m])1000使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)行程(mm)85(低・高)シリンダー数1(低・高)運転制御方式自動アンローダ式制御圧力ON-OFF(MPa)0.78~0.93