給油式ベビコン 自動アンローダ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台タンク容量(L)230注文コード34658215品番7.5U-9.5VD 6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥633,000

ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。
サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。
さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。
メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。

付属品
圧力計
安全弁
ホース継手
ベルト、ベルトカバー
消音器
止め弁
空気取出口(1/4B(8A)×1、3/4B(20A)×1)
シリンダー径(Φmm)
90(低)
72(高)
シリンダー数
2(低)
1(高)
標準装備品
圧力計
安全弁
ホース継手
ベルト、ベルトカバー
消音器
止め弁
吐出空気量(L/min)840出力(kW)7.5周波数(Hz)60タンク容量(L)230質量(kg)256最高圧力(MPa)0.93運転方式自動アンローダ式空気取出口1/4B(8A)×1、3/4B(20A)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1618×541×1088電源電圧(V)三相200/220回転速度(min-1[r.p.m])950使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)行程(mm)85(低・高)運転制御方式自動アンローダ式制御圧力ON-OFF(MPa)0.78~0.93
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき19,000/税込20,900
沖縄地方数量1につき24,000/税込26,400
離島数量1につき24,000/税込26,400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
346582157.5U-9.5VD 6176438247.5U-9.5VP 67.5U-9.5VD 6 給油式ベビコン 自動アンローダ式 日立産機システム 17643824給油式ベビコン 自動アンローダ式日立産機システム1台
549,800
税込604,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする