ヤマテック
ワークテーブル ブラックシリーズ 固定式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
間口(mm)
1200
1200
1800
奥行(mm)
600
600
900
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34658438
品番
SUM-1260-MB
参考基準価格(税別)
¥48,350
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
オフィスや工場の雰囲気を一新させるブラック色です。
天板は落ち着いた木目柄を採用し、光の反射も抑えられています。
脚部はマットブラック塗装でシックな雰囲気を演出します。
用途
軽作業用。
オフィス・店舗に。
トラスコ品番
556-0330
材質
天板:メラミン化粧板、脚部:スチール
色
【天板エッジ】ブラック
高さ(mm)
740
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
均等荷重(kg)
150
材質(天板)
メラミン天板
色(天板)
チーク柄ダークブラウン
均等耐荷重(kg)
150(自重を含む)
ねじサイズ
【アジャスターねじ】M12×1.75
グリーン購入法
適合
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません