日立産機システム
立型タンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
タンク容量(L)
230
95
38
55
150
230
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34658705
品番
ST-230C
参考基準価格(税別)
¥348,500
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
寸法D(Φmm)
450
寸法L1(mm)
1578
寸法L2(mm)
400
寸法L3(mm)
600
寸法L4(mm)
875
寸法L5(mm)
1703
寸法L6(mm)
110
寸法a(mm)
265
寸法b(Φmm)
800
質量(kg)
92
直径(Φmm)
450
高さ(mm)
1703
種類
立型
タンク容量(L)
230
最高使用圧力(MPa)
0.93
空気取出口
PT1B(25A)オネジ
空気取入口
PT1B(25A)オネジ
ドレン排出口径
PT1/4B(8A)オネジ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ベビコン専用の立型タンクとして設計されていますので、ベビコンとの接続以外の用途には使用しないでください。
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800