カクタス
パイプベンダー パイプベンダー本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
適合パイプ
3インチまで
3インチまで
4インチまで
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34659558
品番
SB
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
フレームが大きく開いて、使い易い設計です。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき、安全で能率的です。
パイプの曲げに便利な早見表とマークリング付です。(SB型のみ)
用途
薄鋼電線管、厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工。
付属品
油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー
トラスコ品番
149-3237
幅(mm)
750
高さ(mm)
185
奥行(mm)
650
適合パイプ
3インチまで
適合パイプ呼び径
【厚鋼電線管】16~82【薄鋼電線管】19~75【ガス管】15~65
出力(kN)
100
有効ストローク(mm)
【ラム】250
注意
※ねじなし電線管(E管)は使用不可
※ガス管はSGP管のみ。
※他社製の油圧ポンプを使用した場合、シリンダーが戻らなくなることがあります。
※ベンダーシューは別売です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません