TST TSチーズ セキスイ 34659606

 

TST TSチーズ セキスイ 34659606
TST TSチーズ セキスイ 34659606

TSチーズ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径30トラスコ品番254-3681注文コード34659606品番TST
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径30トラスコ品番254-3681形状チーズタイプTS寸法L1(mm)65寸法L2(mm)65寸法Z1(mm)21寸法Z2(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34659597
2021-05-05
用途: 配管用。
農・林・水産業

町の金物屋さんで売っているものと一緒です。値段は半分です。

対象商品 : 34659572
2019-02-25
用途: 水配管
教育・研究機関

水配管用に購入しました.積水製品ですので信頼性も高く,全く問題なく使用出来ています.

対象商品 : 34659615
2016-09-29
用途: 機械のメンテナンス時

部材として購入。定番品ですが問題無し。

対象商品 : 34659563
2016-03-08
用途: 水道管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

何の問題もなく使用できました

対象商品 : 34659563
2013-07-08
用途: 家庭用ボイラーの修理

問題なし

対象商品 : 34659581
2010-11-03
用途: 水道管設置

良好

対象商品 : 34659597
2018-02-22
用途: 畑の潅水用配管
農・林・水産業

春の作業に向けての準備段階でまだ使用していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする