曜日別特売
TST TS径違いチーズ セキスイ 34659825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TST TS径違いチーズ セキスイ 34659825
TST TS径違いチーズ セキスイ 34659825

TS径違いチーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径40×30
40×30
16×13
20×13
20×16
25×13
25×16
25×20
30×13
30×16
30×20
30×25
40×13
40×16
40×20
40×25
50×13
50×16
50×20
50×25
50×30
50×40
65×50
75×25
75×40
75×50
75×65
100×50
100×75
125×100
150×100
150×125
内容量1個注文コード34659825品番TST
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径40×30形状チーズタイプTS寸法L1(mm)76寸法L2(mm)71寸法Z1(mm)21寸法Z2(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34659895
2021-03-04
用途: 管工事
桐栄工業株式会社建設業・工事業

製品は全く問題なく良いのですが、製品自体に認識シールを直接張るの辞めてもらえませんか。剥がしにくく手間が掛かります。よろしくお願い申し上げます。

1が参考にしています
対象商品 : 34659755
2021-05-05
用途: 配管用。
農・林・水産業

町の金物屋さんで売っているものと一緒です。値段は半分です。

対象商品 : 34659807
2020-05-04
用途: スプリンクラー用配管
農・林・水産業

値段と比較していい商品です。問題なく使用でします。

対象商品 : 34659737
2016-11-19
用途: 潅水用配管

規格品なので問題なく使用できました。
金額的にも一般的な価格でした。

対象商品 : 34659737
2012-05-01
用途: 水道の配管に使用しました。
トータルサポートYokohata農・林・水産業

他社の製品に劣ることなく使い勝手の良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする