曜日別特売
TSUS TSユニオンソケット セキスイ 34660351

TSUS TSユニオンソケット セキスイ 34660351
TSUS TSユニオンソケット セキスイ 34660351

TSユニオンソケット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径20
内容量1個注文コード34660351品番TSUS
参考基準価格(税別)¥109販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80
呼び径(mm)20形状フランジ厚さ(mm)3全長(mm)90寸法L(mm)90呼び径20呼び径(B)3/4寸法t(mm)3(±0.3)外径(Φmm)29.5寸法D1(mm)26寸法D2(mm)29.5寸法W(mm)6呼び径(A)20公差(mm)(D1)±0.20外径許容差(mm)±0.4厚さ公差(mm)±0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34660333
2024-09-09
用途: 1インチのシャフトに取りつけ

軸径が1インチ=12.7mmのシャフトに取りつける為、内径が13mmのTSユニオンソケットを購入しました、実際取り付けて見たところ当たり前ですが少し緩かったです
でも特に問題無く使用できました

対象商品 : 34660333
2021-09-02
用途: 水道配管
アイホン株式会社製造業

ラベルシールが貼付されているが、剥がしても糊が製品に残り非常に取りにくい。
接合面に糊が残ると完全に除去しないといけないので気を遣う。
剥がしやすいラベルになりませんか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする