TSC TSキャップ セキスイ 34660403

TSC TSキャップ セキスイ 34660403
TSC TSキャップ セキスイ 34660403

TSキャップ

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径13
内容量1個注文コード34660403品番TSC
参考基準価格(税別)¥75販売価格(税込)¥61
販売価格(税別)
55
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径13形状キャップタイプTS寸法L(mm)36.5寸法t(mm)3寸法D(mm)24寸法l(mm)26寸法d1(mm)18.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34660412
2025-06-05
用途: 罠猟の仕掛けの部材として使用
サービス業

近所のホームセンターでは丸型のキャップの取り扱いがなく困ってたので、非常にありがたいです。

2024-11-18
用途: アドレスV125SのFフォークオイルシール挿入治具

TCS25が、φ30(外径φ40.5)のオイルシールとエンジェルフィットします。
これをオイルシールに当てて、ゴムハンマーで叩けば傷付けずにFフォーク内にオイルシールの挿入が出来ます。
高価な専用治具は要りません。

対象商品 : 34660403
2023-05-31
用途: 養殖水槽のエアーレーションのエンド
製造業

養殖水槽のエアーレーションのエンドに利用、用途外利用ですが何ら問題ありません

対象商品 : 34660437
2022-10-14
用途: アンカーボルトの保護養生
建設業・工事業

たいへん形がよくフィットしていて、商品の配達も予想以上に早かったので、早く現場施工が可能となった。

対象商品 : 34660464
2022-11-22
用途: DIY
製造業

他購入するものがあれば、一緒に購入すれば、ホームセンターなどで買うより安く買えます。品質も良です。

対象商品 : 34660403
2021-08-27
用途: 延べ竿尻栓 保護キャップとして。

慶州竿(延べ竿)の尻栓部分に被せて 傷防止に 差し込みが緩いと
釣り行中に 外れてしまい無くすので キッチリ浜なら場合は、
インシュロック帯などで固定する事をお薦めします。
中央の出っ張り部分は、切り取り穴をあけて 水抜き穴としてください。

対象商品 : 34660412
2020-08-09
用途: 水道用塩ビ管の端部処理
建設業・工事業

しっかりした造りで見た目もよいです。
若干の溶剤付着があり、メーカー様には出荷検品の改善を期待しますが、モノタロウ様の交換対応のおかげで解決しました。今後も愛用させていただきます。

対象商品 : 34660412
2020-10-29
用途: パイプのエンドキャップに使用しました

ホームセンターに無くて困っていました
納期対応が迅速で感謝しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする