曜日別特売
TSISL TS給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ 34660683

TSISL TS給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ 34660683
TSISL TS給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ 34660683

TS給水栓用エルボ(インサート付)

(4件のレビュー)
取扱停止中
呼び径25
内容量1個注文コード34660683品番TSISL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
呼び径25ねじの呼びRp1形状エルボ90°寸法L1(mm)59山数11(25.4mmにつき)寸法D1(mm)46寸法D2(mm)52寸法L2(mm)40寸法W(mm)5寸法d1(mm)33.249寸法d2(mm)40寸法H1(mm)40寸法l2(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34660665
2020-10-15
用途: 配管工事
教育・研究機関

こんな商品があるとは知らずにストレートとエルボを買おうとして見つけたので良かった、インサート付きなので破損や漏れの心配も少なく済む。

対象商品 : 34660656
2015-08-14
用途: 水道工事に使用します♪
有限会社 関水園芸農・林・水産業

エルボに給水栓を取り付けるのですが、長期的にはインサートがないとネジの部分が壊れてしまう事が多いのですが、こちらはインサート付で安心です。

対象商品 : 34660647
2013-07-15
用途: 配管の接続
農・林・水産業

給水栓用に使用しましたが良く合い見た目もきれいに仕上がりました。メネジも金属でできている為、丈夫です。

対象商品 : 34660665
2013-02-20
用途: 井戸ポンプの配管に仕様
ナイトウ

何回も使用しましたが変わりないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする