曜日別特売
HIR HI径違いソケット セキスイ 34661234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIR HI径違いソケット セキスイ 34661234
HIR HI径違いソケット セキスイ 34661234

HI径違いソケット

(9件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径150×125
150×125
16×13
20×13
20×16
25×13
25×16
25×20
30×13
30×20
30×25
40×20
40×25
40×30
50×25
50×30
50×40
65×50
75×50
75×65
100×75
125×100
150×100
呼び径(B)125
内容量1個注文コード34661234品番HIR
参考基準価格(税別)¥10,460販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
呼び径150×125材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)272規格JIS K6743またはAS21規格呼び径(B)125最高使用圧力(MPa)1寸法Z(mm)36使用流体水道用外径(mm)186
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34661042
2021-09-16
用途: 配管増設
製造業

水道の配管の増設に使いました。
問題なく使えました。

対象商品 : 34661173
2017-06-07
用途: 配管工事
建設業・工事業

全く問題なく、普通に使えました。これからも使用したいと思います。

対象商品 : 34661042
2017-06-07
用途: 配管工
電気・ガス・熱供給・水道業

普通に安心して使えます こういう物はあたりまえの品質が期待できるメーカ品しか使いません

対象商品 : 34661076
2017-06-07
用途: 給水配管

商品自体は一流メーカーの製品なので安心して使用できます。
安く早く入手できるので助かります。

対象商品 : 34661042
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品 : 34661191
2014-03-21
用途: 配水

メーカ品がこの価格で購入できることに大変満足しています
メーカー品は特定有害物質使用制限(RoHS)にも対応していますから安心して使用できます
特に耐衝撃性継ぎ手(HI)65A以上の口径はホームセンターなどには無く、気軽に発注でき頼りにしています。

対象商品 : 34661042
2012-03-13
用途: 農業用潅水。

農業用ハウス廻りの塩ビパイプでよく使われる20mm径とまた次によく使われる16mm径をこのソケットで繋ぎます。
HIの素材は衝撃や凍結などに強いのでVP素材よりも少し価格は高いのですが室外では主にHIの方を使っています。
径違いソケットでは一番使う機会が多いと思われるサイズなので在庫としても余分に購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34661033
2012-03-13
用途: 農業用潅水。

よく使う20mmから一気に13mmへとこのソケット1つで変更出来るスグレもので、あればとても便利なソケットです。見た目もシンプルで仕上がりもつき足しつき足ししたのよりも綺麗です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする