HIL HIエルボ セキスイ 34661751

 

HIL HIエルボ セキスイ 34661751
HIL HIエルボ セキスイ 34661751

HIエルボ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード34661751品番HIL
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径65材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°タイプHI寸法L(mm)110寸法Z(mm)49使用流体水道用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34661706
2021-09-16
用途: 配管増設
製造業

水道の配管の増設に使いました。
問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 34661715
2017-05-19
用途: ポンプの入れ替え
建設業・工事業

パイプが直角に曲がるところには 使いますが 積水のものはノリの付きがよく 重宝しています。

対象商品 : 34661706
2017-07-12
用途: 配管
電気・ガス・熱供給・水道業

HI片差しエルボも在庫してほしいです・・・・・・。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品 : 34661715
2017-08-18
用途: 上水配管

商品も配送も全く問題ありませんでした。
一流メーカーの商品が安く早く手に入るので助かります。

対象商品 : 34661706
2017-04-13
用途: 配管
金融・保険業

特に改善するところはありません。たいへんいい商品です。

対象商品 : 34661681
2016-06-13
用途: 配管補修

きちんとした品物が近くのお店より安く購入でき助かりました。

2015-04-08
用途: 配管工事

質・価格ともに満足しています。ただ、商品1個1個にバーコードのシールが貼られているので剥がすのが面倒な為、大量に使う現場では、他で購入せざるを得ない。改善をお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 34661681
2015-01-14
用途: 自宅敷地内の給水
株式会社環境ネットワーク

施工が容易で、短時間に出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする