HIL HI径違いエルボ セキスイ 34661821

HIL HI径違いエルボ セキスイ 34661821
HIL HI径違いエルボ セキスイ 34661821

HI径違いエルボ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径25×20
内容量1個注文コード34661821品番HIL
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥372
販売価格(税別)
338

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

呼び径25×20材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI呼び径(B)20寸法L1(mm)55寸法L2(mm)53使用流体水道用寸法Z1(mm)15寸法Z2(mm)18外径(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34661803
2019-07-30
用途: 水槽のオーバーフロー管として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

そのまま20と13の接続ができるので無駄にソケットをかませる必要もなく大変助かりました。

対象商品 : 34661821
2016-01-14
用途: 配管作業
農・林・水産業

近くのホームセンターに売ってないので助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 34661803
2014-11-04
用途: スペースがないときにも便利
建設業・工事業

異径のソケットを使ってそのあとエルボの手間がないためにとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする