曜日別特売
HIVS HIバルブソケット セキスイ 34661995

 

HIVS HIバルブソケット セキスイ 34661995
HIVS HIバルブソケット セキスイ 34661995

HIバルブソケット

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径75
内容量1個注文コード34661995品番HIVS
参考基準価格(税別)¥1,284販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径75ねじの呼びR材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI寸法L(mm)128規格JIS規格呼び径(B)3寸法L1(mm)34山数11(25.4mmにつき)寸法a(mm)20.6(±6.9)最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)87.884寸法B(mm)108寸法L2(mm)6寸法W(mm)16寸法d(Φmm)74使用流体水道用JIS規格JIS K6743外径(mm)87.884
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34661925
2022-10-08
用途: 配管工事
有限会社平井電設

この手のソケットは作業で結構使うので知らないうちに手元に無い・・なんて事も・・発注するとすぐ手元に届くモノタロウ様には感謝です。

対象商品 : 34661925
2022-01-03
用途: 水道用
卸売・小売業

積水なので安心して使用出来ます。何回も購入していますが、、また購入したいと思います。

対象商品 : 34661961
2018-02-12
用途: 農業用灌水施設の配管
農・林・水産業

灰色の塩ビ製は長期間屋外で太陽に当たると変質するがHIなら大丈夫。ホムセンでは手に入りにくいサイズもモノタロウなら揃っています。

対象商品 : 34661934
2017-06-07
用途: 給水配管

塩ビ配管をねじ込みにできるので、バルブなどの部品交換が必要となる箇所に使用しています。一流メーカーの製品なので安心です。

対象商品 : 34661977
2017-11-25
用途: 配管工事

もちろん問題なく使用できますし,必要量を当日出荷対応していただけるので,たいへん助かります。

対象商品 : 34661943
2017-05-19
用途: ポンプのメンテナンス
建設業・工事業

フランジとパイプの接続に使います。ノリの付きも良くてつかいやすいです。

対象商品 : 34661943
2013-10-05
用途: 工作機械の配管

値段も手頃で配達も早く加工もし易いのでとても重宝しています。

対象商品 : 34661977
2020-01-14
用途: 配管補修
建設業・工事業

主要メーカー品でもあり ネジ径等に問題ありませんでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする