HISS HI給水栓用ソケット セキスイ 34662223

 

HISS HI給水栓用ソケット セキスイ 34662223
HISS HI給水栓用ソケット セキスイ 34662223

HI給水栓用ソケット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径16
内容量1個注文コード34662223品番HISS
参考基準価格(税別)¥147販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径16ねじの呼びRp1/2材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI寸法L(mm)52山数14(25.4mmにつき)寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)34寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34662232
2021-09-16
用途: 配管増設
製造業

水道の配管の増設に使いました。
問題なく使えました。

対象商品 : 34662232
2017-12-26
用途: 上水配管

塩ビ配管とねじ込み配管の接続に使用。
塩ビはHIパイプを使用しているので、合わせるためコレを選定した。
問題なく使用できています。

対象商品 : 34662223
2020-06-12
用途: 通常水栓用
製造業

ラベルシールのノリが残りべたつく。拭き取りに難儀する。

対象商品 : 34662214
2017-08-18
用途: 上水配管

商品も配送も全く問題ありません。
一流メーカーの商品が安価で、早く手に入るので助かります。

対象商品 : 34662223
2015-08-17
用途: 工事現場

メーカー品で安心

1が参考にしています
対象商品 : 34662214
2015-06-05
用途: ドレン工事

普通に良かったです。お買い得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする