NB007 ネオジム磁石 ボール型 二六製作所 34662227

ネオジム磁石 ボール型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1パック
外径(mm)25
吸着力(N)85.32
内容量1パック注文コード34662227品番NB007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。

用途
センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。
トラスコ品番523-6406材質ネオジム磁石:N-35形状ボール型シルバー吸着力(N)85.32表面処理Niメッキ外径(mm)25表面磁束密度(T)0.71着磁パターン上下NS着磁

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする