HIIST HI給水栓用チーズ(インサート付) セキスイ 34662415

 

HIIST HI給水栓用チーズ(インサート付) セキスイ 34662415
HIIST HI給水栓用チーズ(インサート付) セキスイ 34662415

HI給水栓用チーズ(インサート付)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径16×13
内容量1個注文コード34662415品番HIIST
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
呼び径16×13ねじの呼びRP材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格呼び径(B)1/2寸法L1(mm)43山数14(25.4mmにつき)寸法D1(mm)30寸法L2(mm)32寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26JIS規格ねじ部:JIS B 0203寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14外径(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34662442
2022-10-06
用途: 通水試験キット作成の際
製造業

通水などを行う試験キットを組む際に使用しているが、ネジに直に接続できるのがメリット。近くのホームセンターや金物屋などにはおいてなく、注文・後日引き取りになってしまうが、注文すると翌日に届くので非常に助かっている。

対象商品 : 34662415
2022-11-11
用途: 農地の散水栓セットに使用
農・林・水産業

農地に設置した散水栓セット3箇所に使用。
散水栓ともしっかりとつながり、安心使用です。

対象商品 : 34662442
2019-03-02
用途: 工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

安心して使用できる商品です。規格品のサイズを口径30、40も増やしてほしいい。

対象商品 : 34662406
2015-08-25
用途: 工事現場
はしもと内装建設業・工事業

今回、初めて購入致しました
何も問題無く使用できました。
早い対応にとても感謝しております
また購入させていただきます。

対象商品 : 34662406
2014-05-16
用途: 水道配管
アイターンホーム

問題なく、使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする