HTS HTソケット セキスイ 34662573

 

HTS HTソケット セキスイ 34662573
HTS HTソケット セキスイ 34662573
HTS HTソケット セキスイ 34662573

HTソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径20
内容量1個注文コード34662573品番HTS
参考基準価格(税別)¥364販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
呼び径20材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT寸法L(mm)71寸法t(mm)4.0(最小)寸法D(mm)34寸法Z(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34662555
2015-04-21
用途: 洗面台のリホームに使用

価格も手頃で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34662582
2015-02-24
用途: 温水循環配管
建設業・工事業

近くのDIY価格の半額、余分に持参できて助かります。

対象商品 : 34662564
2014-06-12
用途: 給湯管工事

やっぱりメーカ品です、安心して利用できます

対象商品 : 34662555
2013-05-20
用途: 給湯配管
山田住設建設業・工事業

普段使ってるのが、なくなったのでついでに購入。普段はHCで買ってるけど、全く問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする