HTS HT径違いソケット セキスイ 34662774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTS HT径違いソケット セキスイ 34662774
HTS HT径違いソケット セキスイ 34662774

HT径違いソケット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径40×30
内容量1個注文コード34662774品番HTS
参考基準価格(税別)¥813販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

呼び径40×30材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT寸法L(mm)97呼び径(B)1-1/2×1-1/4最高使用圧力(MPa)0.2寸法D(mm)56寸法D1(mm)46寸法Z(mm)8使用流体給湯呼び径(A)40×30最高使用温度(流体温度)℃90寸法t1(mm)4.5寸法t2(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34662774
2020-03-18
用途: 水道配管
建設業・工事業

剥がれにくい、糊残りのあるシールが貼ってあり
取るのが非常に困難で面倒です。

対象商品 : 34662722
2017-07-25
用途: 食洗機の排水
教育・研究機関

何の問題なく使用できました。結合部の長さにいろんな物があれば良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34662686
2017-06-05
用途: 自宅の湯沸器の補修
サービス業

近所の店には径の異なるパイプは存在するのに連結ソケットがなかったので今回注文しました。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 34662695
2017-03-15
用途: 温水の配管メンテ

コストパフォーマンスが良い、送料がネック、まとめ買いしかないかな?!

対象商品 : 34662686
2016-08-17
用途: 自宅の温水器からユニットバスへの給湯配管
建設業・工事業

自分で配管しましたが、うまくいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする