HTT HTチーズ セキスイ 34662905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTT HTチーズ セキスイ 34662905
HTT HTチーズ セキスイ 34662905

HTチーズ

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード34662905品番HTT
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

呼び径100材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT寸法L(mm)312寸法H(mm)156寸法t(mm)9.4寸法D(mm)134寸法D1(mm)134寸法Z(mm)62寸法H1(mm)156寸法Z1(mm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34662853
2022-11-24
用途: お湯配管に使用
建設業・工事業

25以上は管材屋か問屋でしか扱っておらず翌日には届くので重宝しています。

対象商品 : 34662835
2016-08-17
用途: 電気温水器からユニットバスと洗面化粧台に給湯するための分岐用として取り付けた。
建設業・工事業

精度もよく使用しやすかったです。

対象商品 : 34662817
2015-04-21
用途: 洗面台のリホームに使用

価格も手頃で助かりました。

対象商品 : 34662826
2013-10-21
用途: 高温配水管用

サイズ16は一般的に入手しにくいので、即納でこの価格なら大変良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする