HTL HTエルボ セキスイ 34663212

HTL HTエルボ セキスイ 34663212
HTL HTエルボ セキスイ 34663212

HTエルボ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード34663212品番HTL
参考基準価格(税別)¥3,295販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径65材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT寸法H(mm)114寸法t(mm)6.1寸法D(mm)91寸法Z(mm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品 : 34663142
2023-02-28
用途: 水道配管
株式会社轟自動車・二輪車・自転車関連業

感想は、普通に使えますし、何の問題もありません。
ありがたいですね。

対象商品 : 34663167
2021-01-26
用途: 食洗機の排水管の作成
自動車・二輪車・自転車関連業

作りがしっかりしており、精度も出ているので簡単に作業ができました。

対象商品 : 34663176
2017-07-25
用途: 食洗機の排水
教育・研究機関

何の問題なく使用できました。接合部の長さにいろんな種類があると良いと思います。

対象商品 : 34663167
2016-08-17
用途: 給湯配管
建設業・工事業

精度もよく大変に使用しやすかった。

対象商品 : 34663167
2015-11-25
用途: 給湯設備配管
株式会社アクア・トラスト建設業・工事業

扱いが楽

対象商品 : 34663142
2015-04-21
用途: 洗面台のリホームに使用

価格も手頃で助かりました。

対象商品 : 34663176
2015-02-25
用途: 温水循環配管
建設業・工事業

配管部材がとても安く買えるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする