HPS830A1-60HZ ジェットヒーターHPS830A オリオン機械 34663329

ジェットヒーターHPS830A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
トラスコ品番434-8457
内容量1台注文コード34663329品番HPS830A1-60HZ
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

バーナーの熱をファンで送り出します。
対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。

トラスコ品番434-8457電源(V)単相100タンク容量(L)80コード長さ(m)電源:4.5燃焼方式高圧噴霧式燃料消費量(L/h)10消費電力(W)(50/60Hz)点火時470、燃焼時430本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890運転音(dB)78本体寸法(mm)幅535熱出力(kw)97.2発熱量(kW/h)97.2
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする