オリバー
収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
色
イエロー
イエロー
ネイビー
グレー
幅(mm)
900
600
900
1200
1500
1800
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34663365
品番
PD/SK-001/NB/S9/V/YE_AL-06Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチです。
シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。
(コーナータイプは収納無し。
)
対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
トラスコ品番
582-3772
幅(mm)
900
色
イエロー
高さ(mm)
865
奥行(mm)
620
張地
ビニールレザー
座面高さ(mm)
450
色(脚部)
ナチュラル木目
色(座面)
イエロー
色(背面)
イエロー
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません