セキスイ
HT給水栓用エルボ(インサート付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
16
13
16
20×13
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34663447
品番
HTISL
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
呼び径
16
ねじの呼び
R1/2
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
エルボ90°
タイプ
HT
寸法H(mm)
42
寸法d(mm)
20.955
呼び径(B)
1/2
山数
14(25.4mmにつき)
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
29
寸法D1(mm)
35
寸法l(mm)
13.5
寸法Z(mm)
15
寸法H1(mm)
33
呼び径(A)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材