曜日別特売
DV90DL DV90°エルボ セキスイ 34663605

DV90DL DV90°エルボ セキスイ 34663605
DV90DL DV90°エルボ セキスイ 34663605

DV90°エルボ

(7件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径125
内容量1個注文コード34663605品番DV90DL
参考基準価格(税別)¥2,563販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径125形状エルボ90°タイプDV寸法L(mm)140寸法Z(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34663587
2021-01-22
用途: グリストラップの排水トラップ
飲食業

排水トラップの正規品を買うと、15,000円程度しますが、このエルボを少し短く加工して設置して問題なく使用できた。

対象商品 : 34663587
2019-04-09
用途: 排水工事
電気・ガス・熱供給・水道業

2Fの排水工事などに使用しています。差込部が肉厚なので強固に施工できます。

対象商品 : 34663587
2018-06-17
用途: 排水詰まり改善配管
サービス業

大変迅速な対応で、多いに役立ちました。
早く過ぎて、キャンセル時の対応が遅れる大変ですね。

対象商品 : 34663553
2015-09-29
用途: 雨どい

安くて良いです。

対象商品 : 34663587
2012-03-26
用途: 排水
農・林・水産業

今回は、呼び径=表示(刻印)と、気づかず40サイズと間違いましたが、値段も相当安く、品質も良いので、満足しています。

対象商品 : 34663562
2012-06-28
用途: 雨水タンク工事
有限会社平和自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

品物がそろい、わざわざリアルショップに行かなくてもいい

対象商品 : 34663553
2012-05-25
用途: エンビのつなぎ。
農・林・水産業

値段も品質も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする