曜日別特売
DV45L DV45°エルボ セキスイ 34663641

DV45L DV45°エルボ セキスイ 34663641
DV45L DV45°エルボ セキスイ 34663641

DV45°エルボ

商品レビューを投稿する
呼び径50
内容量1個注文コード34663641品番DV45L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥232販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径50トラスコ品番254-4296形状45°寸法L(mm)43寸法Z(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする