セキスイ
DV45°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
75
30
40
50
65
75
100
125
150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34663666
品番
DV45L
参考基準価格(税別)
¥526
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エルボ DV 45°
モノタロウ
¥
119
¥
131
税込
呼び径
75
トラスコ品番
254-4318
形状
45°
寸法L(mm)
65
寸法Z(mm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材