RKE15000B-VW 大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 水冷式 オリオン機械 34663871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 水冷式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード34663871品番RKE15000B-VW
参考基準価格(税別)¥5,550,000販売価格(税込)¥5,827,800
販売価格(税別)
5,298,000

業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。
冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。
周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。

用途
ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
トラスコ品番572-4447幅(mm)1610高さ(mm)1800奥行(mm)854電源(V)三相200消費電力(W)15300最大流量(L/min)(50/60Hz)230温度調節範囲(℃)3~35冷却能力(W)48000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする