NHW1BTRCC2H4 分析機用フィン付二段圧力調整器 ヤマト産業 34663889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析機用フィン付二段圧力調整器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード34663889品番NHW1BTRCC2H4
参考基準価格(税別)¥100,300販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。
フィン付で凍結防止機能があります。

用途
温度降下ガス分析機用、研究用。
トラスコ品番851-3565材質真鍮流体エチレンガス接続口【入口】W22-14袋ナット(左)【出口】Rc1/4
注意
※ガス純度:露点-50℃以下、 連続1時間

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする