NLV-5201-RS232C(LE) 小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:RS-232C(先バラ線) OPTICON 34663959

 

NLV-5201-RS232C(LE) 小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:RS-232C(先バラ線) OPTICON 34663959
NLV-5201-RS232C(LE) 小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:RS-232C(先バラ線) OPTICON 34663959
NLV-5201-RS232C(LE) 小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:RS-232C(先バラ線) OPTICON 34663959
NLV-5201-RS232C(LE) 小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:RS-232C(先バラ線) OPTICON 34663959
NLV-5201-RS232C(LE) 小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:RS-232C(先バラ線) OPTICON 34663959
NLV-5201-RS232C(LE) 小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:RS-232C(先バラ線) OPTICON 34663959

小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:RS-232C(先バラ線)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード34663959品番NLV-5201-RS232C(LE)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取りです。
チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。
マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。
新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現しています。
高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。
筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。
パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。

用途
1次元・2次元コードの読取に。
製造・医療など様々な装置の組み込み用途に。
トラスコ品番195-1077材質筐体:亜鉛ダイカスト幅(mm)41.1高さ(mm)24奥行(mm)33ケーブル長(m)1.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする